noscriptMatlock Schůdky pojízdné -3 stupně FMS83Y | Cromwell Tools

Matlock

Schůdky pojízdné -3 stupně

SKU:

MTL9851840K

MPN:

FMS83Y

Kč8600.00

Bez DPH

Kč10406.00

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Jednoduše se změní ze schůdků na rudl. Elegantní a kompaktní s velkou základnou a širokými schůdky. Odpovídá normě EN131.
    Rozměr základny: 390 x 280mm.
    Nášlapná plocha: 375 x 210mm.
    Rozměry: (Š x H x V)
    2 schůdky:
    Složené: 460 x 70 x 990mm.
    Rudl: 480 x 490 x 990mm.
    Schůdky: 470 x 530 x 920mm.
    Výška plošiny: 490mm.
    3 schůdky:
    Složené: 470 x 90 x 1265mm.
    Rudl: 490 x 450 x 1265mm.
    Schůdky: 470 x 735 x 1190mm.
    Výška plošiny: 750mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140385566

    ECLASS Code

    34451290

    MFR Číslo dílu

    FMS83Y

    Normy splněny

    Megfelel az EN131-nek

    Počet běhounů

    3

    Typ žebříku

    Swingback

    UNSPSC Code

    30191505