noscriptKennedy 15T 460mm max. zdvih zvedák hydraulický T91504D | Cromwell Tools

Kennedy

15T 460mm max. zdvih zvedák hydraulický

SKU:

KEN5037870K

MPN:

T91504D

Kč1847.00

Bez DPH

Kč2234.87

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Má velkou litinovou základnu, ocelový kryt válce a nastavitelnou
    drážkovanou hlavu
    • Je vybavený ochranným ventilem proti přetížení
    • Tyč zároveň ovládá uvolňovací hydraulický ventil
    • V souladu se směrnicí ES o strojních zařízeních
    • Schválení GS a TUV


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140463769

    ECLASS Code

    36120207

    Hmotnost 1 Ks

    7.7kg

    Max výška zdvihu

    390mm

    Maximální nastavení sedla

    60mm

    MFR Číslo dílu

    T91504D

    Min. výška zdvihu

    205mm

    Normy splněny

    • Vyhovuje směrnici ES o strojních zařízeních • Schváleno GS a TÜV

    Typ produktu

    Hydraulický zvedák

    UNSPSC Code

    24101612

    Zvedací nosnost

    15t