Kč2833.00
Bez DPH
Kč3427.93
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Pro opravu boulí na plechových dílech karoserií. Dodáváme se samořezným vytahovacím šroubem pro případy, kdy zadní strana plechového dílu je nepřístupná kvůli výztužím nebo jiným dílům, řadou ocelových háků, obrubovací smyčkou na hrany plechových dílů, řetězem a hákem. Dlouhá násada kladiva pro přesné tažení a vyklepávání.
Obsah: (1x) kladivo (litina, 4,5 kg), trubky Ø 22.5 x 500mm a pr. 22.5 x 200, 2 trubky na díry, plechy 6 x 170, 6 x 120, 6 x 200 a 3mm x 100mm, řetěz a hák, 6-hranná matice a plastový kufřík.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140043213 |
ECLASS Code | 21049090 |
Hmotnost | 9g |
MFR Číslo dílu | YC-900 |
Obsahuje | 2 lyukú csövek 3 mm x 100 mm lemez 6mm x 170mm lemez Cső 22.5Ø x 200mm Cső 22.5Ø x 500mm Kalapács (10 fontos öntöttvas) Řetěz a háček |
Počet kusů | 9 |
Typ produktu | Sada stahováků Dent |
UNSPSC Code | 27141001 |