noscriptKennedy Přísavka trojitá vakuová s páčkou 120mm (110kg) | Cromwell Tools

Kennedy

Přísavka trojitá vakuová s páčkou 120mm (110kg)

SKU:

KEN5032660K

Kč1653.00

Bez DPH

Kč2000.13

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Pouze pro ruční zvedání dílů. Použití většího počtu přísavek na jednom břemeně pouze usnadňuje manipulaci. Při použití více než jedné přísavky se maximální relativní zvedací schopnost nezvýší. Pro zvedání těžších břemen je nutno použít větší přísavky. Všechny přísavky jsou vybaveny pryžovou sací manžetou, která při zvedání nepoškodí kontaktní plochu. Ke zvedání skleněných, plastových a jiných materiálů s hladkým povrchem. Lze je také použít k vyrovnávání nerovných ploch na karoserii.
    Přísavka jednoduchá (VLS045)
    Přísavka dvojitá (VLD070)
    Přísavka trojitá (VLT070)


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Doplňkové funkce

    Vybaveno gumovým odsáváním

    EAN

    5036140015395

    ECLASS Code

    21049090

    Hmotnost

    1140g

    Materiál nástroje

    Kovové

    Maximální zdvih

    110kg

    MFR Číslo dílu

    VLT110

    Obsahuje

    Cívkový nástrojový lanyard

    Počet kusů

    Háromszoros Poharak (3)

    Počet pohárů

    3

    Použití nástroje

    Szélvédő

    Průměr šálku

    120mm

    Typ produktu

    Sačka

    UNSPSC Code

    27141001